Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Schwerlastrolle
>
Artikel
BS Schwerlastrolle L610, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 275 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Guss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p387026
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4021885104597
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 125mm tpe
schwerlastrolle
Schwerlastrolle L610.B81.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 104x78 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 275 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
104x78 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
47 mm
Bauhöhe:
178 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
275 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
... >
Transporträder/-rollen
>
Schwerlastrollen
>
Schwerlast-Bockrolle
Weitere Suchbegriffe:
schwerlastrollen 125mm
,
BS-Bockrolle-Platte-125-schwarz-
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen