Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano Werkzeug-Gürteltasche 290 x 250 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano Werkzeug-Gürteltasche 290 x 250 x 30 mm
Plano Werkzeug-Gürteltasche 290 x 250 x 30 mm
Plano Werkzeug-Gürteltasche 290 x 250 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p398556
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     533TB
EAN/GTIN:
     8010904653310
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Hammerschlaufe
Hammerträger
Werkzeug-Gürteltasche mit Hammerschlaufe, groß

Aus gefüttertem, verstärktem Stoff als ideale Lösung für Handwerker und Servicetechniker, für die platzsparende Unterbringung von Werkzeug und Zubehör aller Art.



Aus verstärktem Polyester, mit integrierter Gürtelschlaufe. Ausgestattet mit verschiedenen Einsteckfächern und 1 Hammerschlaufe. Lieferung ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Korpusmaterial:
Polyester
SB-Verpackt:
Ja
Mit Griffloch:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Abschließbar:
Nein
rollbar:
Nein
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Korpusfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Verstärkte Bodenschale:
Nein
Mit Trageriemen:
Nein
Mit Ringkappen:
Nein
Länge (Außen):
290 mm
Höhe (Außen):
250 mm
Breite (Außen):
30 mm
Bodengleiter:
Nein
Höhe:
250 mm
Breite:
30 mm
Länge:
290 mm
Gewicht:
269 kg
Hersteller:
Plano
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
10
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 12,94*
3 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 13,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,24*
€ 13,93*
3 Tage
77
1
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 14,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.