Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, Zusatzhandgriff, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J5002
EAN/GTIN:
     4059952523217
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C
Wenn Kraft zählt - der clevere Bohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle.
Extrem schneller Arbeitsfortschrittt dank ProCORE18V-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm.
Einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt dank präziser Electronic Angle Detection und zuschaltbarer KickBack Control.
Metallbohrfutter und Metallgetriebe für höhere Zuverlässigkeit und Robustheit.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • L-BOXX-Einlage Gerät
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment weich:
84
max. Drehmoment hart:
100
Hersteller:
Bosch
Ausstattung:
L-BOXX, Solo Version
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 550 / 2200 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
2,1 kg
Höhe:
155 mm
Breite:
360 mm
Länge:
445 mm
max. Schraubendurchmesser:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
150 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2200 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
550 1/min
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1,5-13 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
max. Drehmoment:
150 N
Drehmomentstufen:
25 + 1
Akkuspannung:
18 V
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 210,01*
€ 241,21*
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 241,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 217,55*
€ 247,89*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 220,63*
€ 250,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,02*
€ 254,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,84*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,67*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,98*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,35*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,04*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,14*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.