Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallclip, doppelt DFT 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Metallclip, doppelt DFT 12
CELO Metallclip, doppelt DFT 12
CELO Metallclip, doppelt DFT 12
CELO Metallclip, doppelt DFT 12
CELO Metallclip, doppelt DFT 12
CELO Metallclip, doppelt DFT 12
CELO Metallclip, doppelt DFT 12
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007129
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912DFT
EAN/GTIN:
     8421814542142
Suchbegriffe:
CELO
Metallclip,
doppelt
DFT
Mit dem Metallclip PFT und DFT haben sie eine einfache und schnelle Befestigungsmöglichkeit für Brandmeldekabel, Kabel oder Rohre. Außerdem geeignet für die Befestigung von Elektrokabeln, flexiblen und starren Kabelführungen, Wasser- und Heizungsrohren. Die Stützrippe sorgt für hohe Stabilität des Clips und sicheren Halt bei der Befestigung von flexiblen Leerrohren. Mit dem Metallclip DFT können zwei Rohre mit nur einem Befestigungspunkt befestigt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Anzahl:
100
Hersteller:
CELO
Typ:
PFT 12
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
2 Tage
77
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.