Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallclip DFT 12, doppelt


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_metal_clip_dft.jpg
p_metal_clip_dft.jpg
td_dft_270522.jpg
a_pft_1.jpg
a_pft_2.jpg
m_pft_1.jpg
m_pft_2.jpg
m_pft_3.jpg
m_pft_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912DFT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912DFT
EAN/GTIN:
     8421814542142
l_datenblatt_pft-dft_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
CELO
Metallclip
Gasnagler
FORCEONE
Die Metallclips DFT sind das am besten geeignete Befestigungssystem, um Kabel und Rohre parallel zu verlegen. Die DFT-Schelle wurde entwickelt, um parallele Kabel, Drähte, Leitungen, Rohre, Brandmeldekabel, Elektrokabel, flexible und starre Kabelführungen, Wasser- und Heizungsrohe zu befestigen, vor allem an Decken und Wänden. Die Schlagfestigkeit dieser Clips ist eine erstklassige Alternative zu Kunststoffclips und ermöglicht eine Verwendung mit Gasnagler FORCE ONE. Unsere DFT-Clips sind aus robustem Stahl gefertigt und sorgen dank ihrer Stützrippen für hohe Stabilität und sicheren Halt. Das Kunststoffteil der DFT-Schelle wird auf die Nase des Gasnaglers aufgesteckt und kann so im Handumdrehen montiert werden. Die Metallclips DFT sind in den Durchmessern 4,5mm bis 31,5mm verfügbar und bieten somit eine große Auswahl an verschiedenen Größen.
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
11,5 mm
Länge [mm]:
48 mm
Breite [mm]:
17 mm
Höhe [mm]:
11,5 mm
Material:
Stahl
Kupferrohre ⌀:
12
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Stahl | Beton | Hohlblockstein aus Beton | Vollstein | Holzwerkstoffe | Stahlträger
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
63
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 25,35*
€ 4,90*
ab € 19,22*
€ 28,18*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,35*
€ 30,17
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.