Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Metallschelle blau L-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Metallschelle blau L-25
CELO Metallschelle blau L-25
CELO Metallschelle blau L-25
CELO Metallschelle blau L-25
CELO Metallschelle blau L-25
CELO Metallschelle blau L-25
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007211
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     925L
EAN/GTIN:
     8421814424059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Metallschelle L hat ein M6 Anschlussgewinde. Dadurch können Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 einfach eingeschraubt werden. Durch die stabile Konstruktion ist die Schelle gut für Warmwasser- und Heizungsrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schellenbreite:
11/12 mm
Anzahl:
100
Hersteller:
CELO
Spannbereich:
25 mm
Blechstärke:
1,2 mm
Anschlussgewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, Metallschelle, blau, L-25
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.