Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9YQ7S-925L Herst.-Nr.: 925L EAN/GTIN: 8421814424059 |
| | |
|
| | |
| Sichern Sie Ihre Rohre mit der robusten Metallschelle L! Diese Schelle bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit, Ihre Warmwasser- und Heizungsrohre zu befestigen und vor Beschädigungen zu schützen. Mit ihrem M6 Anschlussgewinde und den beiden Schrauben kann sie problemlos auf Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M6 geschraubt werden. Die Verstärkungsrippe sorgt für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit. Dank der speziellen Öffnerklammer können Sie die Schelle mühelos öffnen und schließen, ohne dass sie vollständig abgeschraubt werden muss. Das erleichtert Ihnen die Vorinstallation und spart Zeit bei der Montage. Unser Sortiment bietet Ihnen Schellen in verschiedenen Größen für Rohrdurchmesser von 6 mm bis 63 mm. Wählen Sie die passende Größe und sichern Sie Ihre Rohre mit der zuverlässigen Metallschelle L. Weitere Informationen: | | Durchmesser [mm]: | 25 mm | Blechstärke [mm]: | 1,2 mm | Spannbereich [mm]: | 25 mm | Beschichtung: | Galvanisch verzinkt | Material: | Stahl | Länge [mm]: | 51 mm | Höhe [mm]: | 32,2 mm | Breite [mm]: | 11/12 mm | Stück x: | 100 | Verpackungsart: | Box | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, LI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, EPDM Einlage, Heizungsleitung, Wasserleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9YQ7S | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,80* | € 24,62* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,36* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9YQ7S | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9YQ7S | | Versand: Lager 9YQ7S | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|