Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2, incl. Zubehör, Transportkoffer
ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p4015944
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61792
EAN/GTIN:
     9004853617928
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
ELMAG Magnet-Kernbohrmaschine COREMAG 35/2
im PVC-Koffer, Werkzeugaufnahme Weldon 19 mm
Die COREMAG Kernbohrmaschinen von ELMAG sind die neuen High-Performer am Kernbohrsektor.
Ergonomisches Handling und modernstes Design, gepaart mit den neuesten technischen Standards zeichnen diese neuen Modelle aus.
  • 2 Drehzahlstufen
  • Kompaktes Modell
  • Leicht und kraftvoll
  • Lange Lebensdauer
  • Einfache Bedienung
Im Lieferumfang enthalten:
  • Sicherheitsgurt
  • Kühlmittelbehälter
  • Werkzeug
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Grundpreis:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
Hersteller:
ELMAG
Werkzeugaufnahme:
Weldon 19 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Gewicht:
15,5 kg
Höhe:
350 mm
Breite:
226 mm
Länge:
390 mm
Kernbohrleistung in Stahl:
12 - 35 mm
Magnethaltekraft:
7500 N
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
35 mm
Hub:
140 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1050 W
Weitere Suchbegriffe: Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, gerätekoffer, ELMAG, Magnet-Kernbohrmaschine, COREMAG, 35/2,, incl., Zubehör,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 692,45*
€ 779,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 694,96*
€ 779,24*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 684,64*
€ 786,24*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 796,50*
€ 796,50*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 727,75*
€ 818,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,24*
€ 927,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,63*
€ 908,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,56*
€ 857,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,95*
€ 842,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,96*
€ 827,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61804
ab € 1.699,26*
Ähnlich
ELMAG
61791
ab € 591,06*
Ähnlich
ELMAG
61793
ab € 967,93*
Ähnlich
ELMAG
61794
ab € 1.283,87*
Ähnlich
JEPSON Power
61796
ab € 2.781,21*
Ähnlich
JEPSON Power
61800
ab € 812,63*
Ähnlich
JEPSON Power
61798
ab € 812,32*
Ähnlich
JEPSON Power
61797
ab € 1.064,66*
Ähnlich
JEPSON Power
61799
ab € 839,28*
Ähnlich
JEPSON Power
61805
ab € 1.614,16*
Ähnlich
JEPSON Power
61802
ab € 1.295,06*
Ähnlich
JEPSON Power
61803
ab € 1.535,70*
Ähnlich
JEPSON Power
61806
ab € 1.821,78*
Ähnlich
JEPSON Power
61801
ab € 858,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.