Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4016126 Herst.-Nr.: 44355 EAN/GTIN: 4010995443559 |
| |
|
| | |
| Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht 1/4" Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel. Anwendung: In Kombination mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel können 1/4" Steckschlüsseleinsätze für das Verschrauben von Sechskant-Schrauben eingesetzt werden. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Vierkant-Adapter für Steckschlüssel ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha 3/8“ Drehmomentschlüssel die Benutzung von isolierten ¼“ Steckschlüsseleinsätzen. Ausgelegt ist der Adapter für bis zu 25 Nm Kraftübertragung für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Adapter für Steckschlüssel wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur kompatibel mit dem isolierten 3/8“ Drehmomentschlüssel für bis zu 25 Nm. DIN EN/IEC 60900. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wiha | Länge: | 100 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Wiha, Vierkant-Adapter, isoliert, 3/8“, für, 1/4" |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,19* | € 27,10* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,86* | € 28,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,62* | € 31,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,76* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|