Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-10 Gr. 44 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-10 Gr. 44 orange
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-10 Gr. 44 orange
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-10 Gr. 44 orange
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-10 Gr. 44 orange
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-10 Gr. 44 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016644
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     6544-319-10-44
EAN/GTIN:
     5702820594817
Suchbegriffe:
3/4-Hose
Dreiviertel-Hose
Dreiviertelhose
Warnbundhose
ENGEL Warnschutzhose Safety 3/4 6544-319

Ausführung:
  • strapazierfähige und atmungsaktive Qualität 
  • moderne Passform
  • elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Klettverschluss
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • Bekleidungsklasse 1
Material:
50% recyceltem Polyester, 10% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Form:
dreiviertel
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Farbcode:
10
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
44
Farbe:
orange
Material:
50% Polyester / 10% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnhose orange, 3/4 hose, warnhose engel, ENGEL, Safety, 6544-319-10, Gr., 44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,86*
€ 63,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 77,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
6544-319-10-42
ab € 47,76*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-46
ab € 48,17*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-48
ab € 47,93*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-50
ab € 48,03*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-52
ab € 48,10*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-54
ab € 47,73*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-56
ab € 47,84*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-58
ab € 48,14*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-60
ab € 47,75*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-62
ab € 47,89*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-64
ab € 48,15*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-66
ab € 47,85*
Ähnlich
Engel
6544-319-101-42
ab € 47,74*
Ähnlich
Engel
6544-319-101-44
ab € 47,95*
Ähnlich
Engel
6544-319-101-46
ab € 47,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.