Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-101 Gr. 44 orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-101 Gr. 44 orange/grün
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-101 Gr. 44 orange/grün
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-101 Gr. 44 orange/grün
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-101 Gr. 44 orange/grün
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-101 Gr. 44 orange/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016657
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     6544-319-101-44
EAN/GTIN:
     5702820537562
Suchbegriffe:
3/4-Hose
Dreiviertel-Hose
Dreiviertelhose
Warnbundhose
ENGEL Warnschutzhose Safety 3/4 6544-319

Ausführung:
  • strapazierfähige und atmungsaktive Qualität 
  • moderne Passform
  • elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Klettverschluss
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • Bekleidungsklasse 1
Material:
50% recyceltem Polyester, 10% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Form:
dreiviertel
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Farbcode:
101
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
44
Farbe:
orange/grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
50% Polyester / 10% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, dreiviertelhose, ENGEL, Safety, 6544-319-101, Gr., 44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,88*
€ 63,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,42*
€ 77,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
6544-319-10-42
ab € 48,06*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-44
ab € 48,11*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-46
ab € 48,12*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-48
ab € 48,10*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-50
ab € 48,13*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-52
ab € 48,14*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-54
ab € 47,82*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-56
ab € 48,11*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-58
ab € 47,97*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-60
ab € 47,98*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-62
ab € 48,12*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-64
ab € 48,00*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-66
ab € 47,97*
Ähnlich
Engel
6544-319-101-42
ab € 48,18*
Ähnlich
Engel
6544-319-101-46
ab € 47,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.