Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" STAR Bit L50 mm PH2 ZrN 10 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" STAR Bit L50 mm PH2 ZrN 10 Pack
Projahn 1/4" STAR Bit L50 mm PH2 ZrN 10 Pack
Projahn 1/4" STAR Bit L50 mm PH2 ZrN 10 Pack
Projahn 1/4" STAR Bit L50 mm PH2 ZrN 10 Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016984
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1781002-10
EAN/GTIN:
     4000146038925
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" STAR Bit L50mm PH2 ZrN 10 Pack
  • STAR: Sicher - Torsion - Abnutzungsresistent - Rutschfest
  • Sicher – Hohe Bruch- und Arbeitssicherheit
  • Torsion – Ideal für den Einsatz im Schlagschrauber
  • Abnutzungsresistent – Extreme Verschleißfestigkeit durch Kombination von S2-Stahl mit Zirkoniumnitrid-Beschichtung
  • Rutschfest – Die mikrorauhe Oberfläche minimiert den Cam-Out-Effekt
  • STAR Bits sind herkömmlichen Bits in Drehmomentübertragung, Standzeit, Verschleißfestigkeit und Verminderung der Auswurfwirkung um ein Vielfaches überlegen
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß

Inhalt:
10er-Pack mit Aufhänger
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
10
Abtriebsgröße:
2
Grundpreis:
Ja
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), Projahn, 1/4", STAR, Bit, L50, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,16*
€ 36,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 36,59*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,70*
€ 37,37*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 39,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.