Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403426 Herst.-Nr.: 4018623939641 EAN/GTIN: 4018623939641 |
| |
|
| | |
| footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 39 schwarz Weitere Informationen: | | Form: | D | Kategorie: | S3 | Verschluss: | Schnürung | Bezeichung Innenmaterial: | Webpelzfutter | Besonderheit Laufsohle: | säurebeständig | Material Kappe: | Stahl | Besonderheit: | dämpfungsaktiv | Material Laufsohle: | Gummi | Material Schaft: | Rindnarbenleder | Ausstattung: | gepolsterte Lasche | Farbe Sohle: | schwarz | Farbe Schaft: | schwarz | Größenspiegel: | 39-47 | Gefährdung: | Hitze | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Schnürsenkel | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Ausführung: | Winterstiefel | Hersteller: | Footguard | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz | Weite: | 11 | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros-631831 Winterstiefel S3 39 schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,71* | € 57,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,57* | € 57,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,31* | € 59,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,53* | € 60,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,56* | € 72,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|