| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403820 Herst.-Nr.: 23436-4 EAN/GTIN: 4025888233292 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) - Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h - Wassersäule: 5.000 mm - Futter: 100% Polyester - Farbe: fluoreszierend orange/schwarz - Größen: S-XXXXL - Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat - robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte - hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial - thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte - Reflexstreifen aus 3MScotchlite 5510 Reflexmaterial - herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten - Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite - Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel - Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum - verstellbare und abnehmbare Kapuze - einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter - 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen - 1 Brusttasche - 1 Innentasche im Futter Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,06m² (z.B. bis 20cm x 30cm hinten oder 20cm x 30cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 22cm Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 1.000 Atmungsaktivität | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart: | Softshell | Armlänge: | 1/1 Arm | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Nebenfarbe: | schwarz | Weitenverstellung: | Kordelzug (Kapuze) | Taschenart: | Innentasche | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Ausstattung: | abnehmbare Kapuze | Hauptfarbe: | orange | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | laminiert | Größenspiegel: | 0-5 | Besonderheit Material: | robust | Druckmessung (Wassersäule): | 5.000 | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen (Schultern) | Internetfarbe: | orange | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 5.000 mm | Hersteller: | Elysee | Farbe: | orange/schwarz | Größe: | 2XL | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, kapuzenjacke, »Lukas«,, Softshell-Jacke, Softshell-Jacken, orange-schwarz, Warnschutzkleidung, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,49* | € 65,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,66* | € 65,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,60* | € 67,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 54,09* | € 68,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 58,69* | € 73,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|