Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p403858 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719695492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M Peltor Kapselgehörschützer X3A
Eigenschaften: - Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Für stark Lärmbelastete Umgebungen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Zulassung/Norm: Nach EN 352
- Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 35 dB(A), M = 30 dB(A), T = 25 dB(A)
- Gewicht: 245 g
- Farbe: schwarz-rot
RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | M-Wert (mittelfrequent): | 30 dB | H-Wert (hochfrequent): | 35 dB | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Basis: | Kapselgehörschützer | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Grundpreis: | Nein | dielektrisch (elektrisch isoliert): | Ja | Internetfarbe: | schwarz | Material Bügelpolsterung: | Acetal | Material Einlagen: | Polyurethanschaum | Art: | Kapselgehörschutz | Material Polsterung: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Kopf-/Helm-/Nackenbügel: | Polypropylen (PP) | Kopfband: | Nein | Größe: | Einheitsgröße | Farbe Bügel: | schwarz | Farbe Kapsel: | rot | Art Bügel: | Kopfbügel | Material Kapseln: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | L-Wert (tieffrequent): | 25 dB | Variante: | Kopfbügeldrähte | Gewicht: | 245 g | Hersteller: | 3M | SNR-Wert: | 33 dB | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (47) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,01* | € 27,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 21,57* | € 27,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 22,78* | € 27,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,13* | € 27,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,31* | € 27,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|