Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

La-Ka-Pe Transport-Stapelkasten TK600/75-0, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
La-Ka-Pe Transport-Stapelkasten TK600/75-0, blau
La-Ka-Pe Transport-Stapelkasten TK600/75-0, blau
La-Ka-Pe Transport-Stapelkasten TK600/75-0, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p404101
Herst.-Nr.:
     4053569074476
EAN/GTIN:
     4053569074476
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportkasten TK 600/75-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt.
Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.



L x B x H: 600 x 400 x 75 mm
Traglast 30 kg, Auflast 400 kg.
Ohne Grifflochung.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
600
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Traglast:
30
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
75
Breite:
400
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten blau la-ka-pe, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 600/75-0, 600/75-0,, geschlossen, TK, Transportkasten, Wände/Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 22,86*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 15,85*
€ 23,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.