Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Alu B400xH400 mm, Sammelstelle langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Alu B400xH400 mm, Sammelstelle langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B400xH400 mm, Sammelstelle langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B400xH400 mm, Sammelstelle langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B400xH400 mm, Sammelstelle langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-p404229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589368331
EAN/GTIN:
     4044589368331
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Rettungsschild, Sammelstelle • ASR A1.3 E007 • DIN EN ISO 7010 E007 • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Höhe:
400
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Sammelstelle
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 E007
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
E = Rettungszeichen
Länge:
400
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
400
Weitere Suchbegriffe: Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle aluminium, rettungsschild bgv a8 sammelstelle, Sicherheitsschild, Rettungskennzeichnung, Info, Sammelstelle, "Sammelstelle", Rettungsschild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,98*
€ 36,07*
€ 4,95*
ab € 27,92*
€ 36,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,77*
€ 38,21*
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 30,28*
€ 38,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,55*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,73*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 28,09*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,27*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,80*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,75*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 21,00*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,22*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,32*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,99*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,27*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,02*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.