Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit
Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit
Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit
Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit
Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit
Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit
Stanley Kreisschneider für höchste Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     5417B-p404613
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253561058783
Suchbegriffe:
Glasschneider
Kreisschneider
kreisschneider stanley
kreisschneider
  • Kreisschneider
  • Geeicht für höchste Genauigkeit
  • Schneidet saubere Öffnungen von 25 mm 400 mm Durchmesse
  • Verstellung des Justierstiftes nach oben und unten
  • Leichte Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen
Weitere Informationen:
Höhe:
52
Breite:
113
Länge:
267
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Min. Scheibendurchmesser:
25
Anzahl Messer:
1
max. Scheibendurchmesser:
400
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: Stanley, für, höchste, Genauigkeit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 13,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 13,49*
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 13,78*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-16131
ab € 4,62*
Ähnlich
Stanley
STHT1-16069
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.