Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Reibfix , 34 x 12 x 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Reibfix , 34 x 12 x 14 cm
Kronen Hansa Reibebrett Reibfix , 34 x 12 x 14 cm
Kronen Hansa Reibebrett Reibfix , 34 x 12 x 14 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404912
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     203412
EAN/GTIN:
     4004199203415
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett Reibfix-Krone

Aus Hartschaum, leicht, formbeständig und verzugsfrei.

Weitere Informationen:
Material:
Hartschaum
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Breite:
120 mm
Stärke:
20
Länge:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Maurerwerkzeuge, Reibebretter, Reibfix-Krone
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,07*
4 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,08*
7 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,18*
3 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 4,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,79*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,38*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,22*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,91*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.