Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405505
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71014
EAN/GTIN:
     4050623700883
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", ohne starkem Dauermagneten

DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
3/8 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Schlüsselweite:
10
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
19
Außen-Ø Abtrieb:
16,0
Länge:
30
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
30
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
19 mm
Hersteller:
ASW
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,07*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,16*
3 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.