Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 17 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 17 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 17 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405510
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71021
EAN/GTIN:
     4050623700951
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", ohne starkem Dauermagneten

DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
3/8 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Schlüsselweite:
17
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
22
Außen-Ø Abtrieb:
25,0
Länge:
30
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
30
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
22 mm
Hersteller:
ASW
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
17
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,23*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,38*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.