Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8",13 mm magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8",13 mm magnet
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8",13 mm magnet
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8",13 mm magnet
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8",13 mm magnet
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8",13 mm magnet
Artikel-Nr.:
     5417B-p405514
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71035
EAN/GTIN:
     4050623701064
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", mit starkem Dauermagneten

DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Dauermagneten.

Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
3/8 in
Besonderheit:
Magnetisch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Rändelung:
Nein
Schlüsselweite:
13
GS-geprüft:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
22
Außen-Ø Abtrieb:
20,0
Länge:
30
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
30
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
22 mm
Hersteller:
ASW
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
13
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,74*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,55*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,59*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.