Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm, Länge 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm, Länge 65 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm, Länge 65 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm, Länge 65 mm
ASW Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", 10 mm, Länge 65 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405517
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71052
EAN/GTIN:
     4050623701156
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang

DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Außen-Ø Abtrieb:
15,8 mm
Antriebsgröße:
3/8 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
ASW
Ausführung kurz / lang:
kurz
Schlüsselweite:
10
Rändelung:
Nein
Veredelung:
Sandgestrahlt
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
65
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
19 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,26*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 7,01*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 7,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,03*
€ 7,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.