Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 5 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 5 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 5 mm
ASW Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Hex 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405523
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     71501
EAN/GTIN:
     4050623702191
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8"
für Innensechskantschrauben

Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Rändelung:
Nein
Abtriebsprofil:
6-kant
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
sandgestrahlt
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Antriebsgröße:
3/8 in
Hersteller:
ASW
Schlüsselweite:
5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Veredelung:
Sandgestrahlt
Kugelkopf:
Nein
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
50
Außendurchmesser:
19 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Abtriebsgröße:
5
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,72*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,21*
€ 7,48*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 7,52*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.