Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Gummiring 7x45 mm für 1",


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Kraft-Gummiring 7x45 mm für 1",
ASW Kraft-Gummiring 7x45 mm für 1",
ASW Kraft-Gummiring 7x45 mm für 1",
Artikel-Nr.:
     5417B-p405643
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75900
EAN/GTIN:
     4050623900085
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
Kraft-Gummiring
für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1"
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASW
Material:
Gummi
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Aufnahme in Zoll:
1
Für Antriebsgröße:
1 in
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1
für Ø:
54
Aufnahme:
1
Anwendung:
Zur Fixierung der Einsätze am Antriebsvierkant
Weitere Suchbegriffe: 1Zoll, 1", Kraft-Gummiring, Kraft-Steckschlüssel-Einsätze
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,67*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,67*
5 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,67*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6657620
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.