Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm
Gedore Umschaltknarre 1/2" Sechskantaufnahme 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405696
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2219492
EAN/GTIN:
     4010886883389
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außensechskantantrieb, No. 19 SK, Besonders für Gewindebolzen und schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Mit Innensechskantantrieb, Drehmomente nach DIN 3122 werden übertroffen, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
60 St.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der Zähne:
60
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
19 mm
Abtrieb:
1/2 in
Veredelung Korpus:
matt verchromt
Anwendung:
Besonders für Gewindebolzen und enge Bauräume geeignet
Umschaltung:
Ja
Gewicht kg:
0,510 kg
Gelenk:
Nein
Korpusmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Höhe:
21 mm
Gesamtlänge:
270
Ratschensperre:
Nein
Breite:
41 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Länge:
270 mm
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
270 mm
Abtriebsgröße:
1/2
ausziehbar:
Nein
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
510
Rückschwenkwinkel:
Ausführung:
Hebelknarre
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Ratsche, 1/2Zoll, Hebel-Umschaltknarre, Knarren, Umschalt-Knarre, GEDORE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 48,37*
€ 60,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,51*
€ 60,11*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 50,30*
€ 62,29*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,83*
€ 62,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,30*
€ 65,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.