Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 8,90 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 8,90 mm geschliffen
PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 8,90 mm geschliffen
PTG Spiralbohrer DIN 338RN HSSCo 8,90 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     5417B-p406322
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389034834
EAN/GTIN:
     4040389034834
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, Typ N, HSSE Co5, PTG

Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle.
*ab 2,0mm ø mit Kreuzanschliff.

Weitere Informationen:
Anwendungsgebiet:
Stahl, Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einssatzstähle, Warm- und Kaltarbeitsstähle
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
130 °
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
PTG
Typ:
N
Normart:
DIN
Ausführung:
DIN 338 RN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
30–35°
Schaft:
Zylinderschaft
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
81
Gesamtlänge:
125 mm
Durchmesser:
8,9 cm
Norm:
338 RN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, PTG, Spiralbohrer, DIN, 338RN, HSSCo, 8,90
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.