Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 4 mm
Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 4 mm
Forum Aufsteckversenker HS mit Bohrer 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p412636
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919593
EAN/GTIN:
     4317784919593
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
Spiralbohrer ohne Norm
aufsteckversenker forum
Holzspiralbohrer mit Aufsteckversenker Holzspiralbohrer HSS: Mit Zentrierspitze. Kein Abweichen vom Durchmesser durch Rückenfase. Aufsteckversenker HS: Zum rationellen Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Geeignet für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz. 5-schneidig. 90°-Winkel.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Senkerdurchmesser:
16
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer-Ø:
4 mm
Senkdurchmesser:
16
Bohrungsdurchmesser:
4
Verstellbar:
Nein
Anwendung:
für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
4
Material:
HS-Stahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Senk-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: aufstecksenker, Maschinenzubehör, Holzspiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,85*
9 Tage
17
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,94*
€ 9,80*
ab € 9,68*
€ 13,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.