Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm
Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm
Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm
Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm
Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm
Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm
Bosch EXPERT MetalMax MAII 32 AIT Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 70 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154579
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900022
EAN/GTIN:
     4059952530741
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt - Wenn gehärtete Schrauben rosten oder auf andere Weise stecken bleiben, besteht die einzige Option darin, sie flach an der Oberfläche abzuschneiden.
Der EXPERT MetalMax macht auch in gehärtetem Metall einen perfekten bündigen Schnitt.
Mit seiner herausragenden Langlebigkeit ist es das perfekte Zubehör für Handwerker, die harte Materialien mit einem Multifunktionswerkzeug schneiden möchten.
Der EXPERT MetalMax ist das Neueste, was die Bosch Carbide Technology zu bieten hat.
Die Zähne bestehen nicht nur aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann, sie verfügen auch über eine Hightech-Zusatzbeschichtung für maximale Langlebigkeit.
Die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert, da sie weniger zum Wegrutschen auf Schrauben und Rohren neigt.
Du hast gesehen, wie mühelos das Multifunktionswerkzeug in und durch Holz sägen kann: Mit dem Bosch EXPERT MetalMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kann Metall genauso zersägt werden.
Es sägt sogar mühelos gehärtete Fensterschrauben und Armierungen.
StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.

Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen - Der EXPERT MetalMax ist das Neueste, was die Bosch Carbide Technology zu bieten hat.
Die Zähne bestehen nicht nur aus einer extrem harten Metallleiste, die sogar Edelstahl schneiden kann, sie verfügen auch über eine Hightech-Zusatzbeschichtung für maximale Langlebigkeit.
Die gerade Schneidkante ist zum Ablängen optimiert, da sie weniger zum Wegrutschen auf Schrauben und Rohren neigt.
StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Eintauchtiefe:
70
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
185
Breite:
32
Ausführung:
Zubehör Multifunktionswerkzeug
Werkstoff:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, kreissägeblatt, tauchsägeblatt 32mm, Bosch, EXPERT, MetalMax, MAII, 32, AIT
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 20,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 20,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 20,43*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 16,68*
€ 21,40*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 16,85*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 187,22*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 347,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.