Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4154601 Herst.-Nr.: 2608900051 EAN/GTIN: 4059952531038 |
| |
|
| | |
| Langlebiges Schleifen mit Carbide Technology - Kleine, aber harte Schleifarbeiten zum Entfernen von altem Material und zum Vorbereiten von Oberflächen sind mit herkömmlichen Schleifmaschinen oder von Hand fast unmöglich zu erledigen. Selbst wenn du die Oberfläche erreichen kannst, reißt das Schleifpapier ein. Mit der EXPERT Sanding Plate kannst du jedoch mit deinem oszillierenden Multifunktionswerkzeug Ecken erreichen und schwierige Materialien schleifen. Mit der Bosch Carbide Technology werden Körnungen des härtesten Metalls stabil an der Oberfläche befestigt. Dieses scharfe Korn bleibt über seine lange Lebensdauer hochwirksam, da es mit Lösungsmittel gereinigt werden kann. Die EXPERT Sanding Plate wurde für mehrere Materialien und Anwendungszwecke entwickelt. Die groben, offenen Körner des RT2 (Körnung 20) eignen sich am besten zum Entfernen von Mörtel hinter Fliesen, von Teppichkleber oder für die Grobbearbeitung von Holz. Der RT4 (Körnung 40) eignet sich am besten zum Entfernen von dickem Lack, er kann aber auch mit Mörtel und Kleber umgehen. Der RT6 (Körnung 60) ist der Lackspezialist, während der RT10 (Körnung 100) ideal zum Schleifen und Vorbereiten sauberer Holzoberflächen geeignet ist. StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.
Hohe Lebensdauer beim Schleifen von verschiedensten Materialien - Mit der Bosch Carbide Technology werden Körnungen des härtesten Metalls stabil an der Oberfläche befestigt. Dieses scharfe Korn bleibt über seine lange Lebensdauer hochwirksam, da es mit Lösungsmittel gereinigt werden kann. Die EXPERT Sanding Plate wurde für mehrere Materialien und Anwendungszwecke entwickelt. StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zubehör Multifunktionswerkzeug | Werkstoff: | Carbide-RIFF | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Grundpreis: | Nein | Korn: | 100 | Hersteller: | Bosch | Breite: | 140 | Durchmesser: | 116 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch, EXPERT, Sanding, Plate, MAVZ, 116 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,91* | € 18,72* | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,83* | € 18,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,95* | € 18,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,16* | € 19,07* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|