Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Bosch EXPERT Sheet Metal Lochsäge, 32 × 5 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154655
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900497
EAN/GTIN:
     4059952536439
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Hält bis zu 50-mal länger als eine Bosch 2608580408 Lochsäge in zähen Materialien - Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht mit anderen Lochsägen-Anwendungen vergleichbar.
In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man äußerst präzise sein.
Das Material ist aber meist sehr zäh und zerstört herkömmliche Bi-Metall-Lochsägen.
Die EXPERT Sheet Metal löst all diese Probleme, denn sie besteht aus kompakter, hochwertiger Technik.
Die EXPERT Sheet Metal besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall – für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit.
Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden.
Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Edelstahl - Die EXPERT Sheet Metal besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall – für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit.
Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden.
Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsäge
Werkstoff:
Carbide
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
max. Schnitttiefe:
40
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
128
Durchmesser:
32
Gewicht:
100
Weitere Suchbegriffe: Bosch, EXPERT, Sheet, Metal, Lochsäge,, 32
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,86*
€ 24,33*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 24,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,25*
€ 24,62*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,83*
€ 24,81*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,45*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.