Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack
Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack
Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack
Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack
Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack
Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack
Bosch EXPERT C470 Schleifpap., 14 Lö. für Schwingschl., 115 x 280 mm, K 240, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155230
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900851
EAN/GTIN:
     4059952541891
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier - Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt.
Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei.
Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen.
Um die bestmögliche Schleiffläche zu erzielen, werden bei unserer Produktionsmethode für eine aggressive Kornausrichtung die Körner so ausgerichtet, dass ihre schärfste Seite oben liegt.
Dann bedecken wir sie mit einer starken Bindung und einer Beschichtung zur Verhinderung von Verstopfung.
Dies sorgt zusammen mit einer optimalen Korndichte für maximale Geschwindigkeit und minimale Verstopfung.
Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier.
Einfache Befestigung mit Klettverschluss.

Schnelles Schleifen von Farbe und Holz - Um die bestmögliche Schleiffläche zu erzielen, werden bei unserer Produktionsmethode für eine aggressive Kornausrichtung die Körner so ausgerichtet, dass ihre schärfste Seite oben liegt.
Dann bedecken wir sie mit einer starken Bindung und einer Beschichtung zur Verhinderung von Verstopfung.
Dies sorgt zusammen mit einer optimalen Korndichte für maximale Geschwindigkeit und minimale Verstopfung.
Einfache Befestigung mit Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt [Stück]:
10
Anzahl Löcher:
14
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
240
Breite:
115
Länge:
280
Ausführung:
Zubehör Exzenterschleifer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
5
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,74*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 6,87*
5 Tage
76
5
€ 4,30*
ab € 5,26*
€ 6,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.