Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833 Gr. 60 dark-green/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155687
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223742114
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
James & Nicholson Latzhose mit elastischen Bund JN1833

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges, elastisches Mischgewebe aus recyceltem Polyester, BIO-Baumwolle und Elasthan
  • Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
  • Latz mit längenverstellbaren, elastischen Trägern, Reißverschlusstasche auf Rückseite
  • Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
  • 2 Taschen mit Reißverschluss
  • Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
  • Reißverschlüsse:YKK
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester (recycelt), 32% Baumwolle, 3% Elasthan
Besatz: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
60
Farbe:
dark-green/black
Material:
65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elasthan
Gewicht:
260 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Latzhose, mit, elastischen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.