Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 6kant, SW 13 mm, SB-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 6kant, SW 13 mm, SB-Verpackung
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 6kant, SW 13 mm, SB-Verpackung
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 6kant, SW 13 mm, SB-Verpackung
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 6kant, SW 13 mm, SB-Verpackung
Bahco 3/8" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 6kant, SW 13 mm, SB-Verpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156538
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150445356
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Zur Benutzung mit Maschinen
  • Für maximale Sicherheit, Drahtfedersicherung verwenden
  • Phosphatierte Oberfläche
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Mit Dynamic Drive Profil für weniger Verschleiß und passgenauem Halt
  • Mit SB-Aufhängung
  • Antrieb: DIN 3121-G 6.3, ISO 1174
  • Standards: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
13
Grundpreis:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Bahco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,86*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 12,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.