Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Werkstattwagen mit Werkzeugsatz - 158-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Werkstattwagen mit Werkzeugsatz - 158-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Werkzeugsatz - 158-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Werkzeugsatz - 158-tlg.
Bahco Werkstattwagen mit Werkzeugsatz - 158-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p4156830
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150437436
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
  • Großer Werkstattwagen E72 Serie mit 5 Schubladen + 3 Werkzeugeinlagen mit 158 Werkzeugen
  • Vollständig öffnende Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen und einer Kapazität von bis zu 30 kg pro Schublade
  • Die Gummirollen sorgen für maximale Stabilität und leichte Manövrierbarkeit des Werkstattwagens auch auf unebenen Untergründen
  • Zusätzliches Zubehör kann an den perforierten Seitenwänden angebracht werden
  • Stabiles Verschlusssystem schützt das Werkzeug vor Diebstahl
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung außen und innen für bestmöglichen Rostschutz
  • Der Kantenschutz an den Seiten schützt vor Verletzungen und Schäden an Objekten in der Umgebung
  • Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, so dass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können
  • Arbeitsfläche mit Antirutsch-Beschichtung, kann durch eine Edelstahl- / MDF- oder Vollholz-Arbeitsplatte ersetzt werden
  • Inhalt: Werkzeugeinlagen FF1ASET-BASIC
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
158
Mit Griff:
Ja
Grundpreis:
Nein
Modell:
weitere
Hersteller:
Bahco
Höhe:
952
Tiefe:
782
Gesamtlänge:
782
Breite:
510
Gewicht:
80
Ausführung:
bestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.327,94*
€ 1.446,09*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.323,73*
€ 1.454,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.368,63*
€ 1.498,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,09*
€ 1.720,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,48*
€ 1.696,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,98*
€ 1.617,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,81*
€ 1.590,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,94*
€ 1.580,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.