Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4156830 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150437436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Großer Werkstattwagen E72 Serie mit 5 Schubladen + 3 Werkzeugeinlagen mit 158 Werkzeugen
- Vollständig öffnende Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen und einer Kapazität von bis zu 30 kg pro Schublade
- Die Gummirollen sorgen für maximale Stabilität und leichte Manövrierbarkeit des Werkstattwagens auch auf unebenen Untergründen
- Zusätzliches Zubehör kann an den perforierten Seitenwänden angebracht werden
- Stabiles Verschlusssystem schützt das Werkzeug vor Diebstahl
- Kratzfeste Pulverbeschichtung außen und innen für bestmöglichen Rostschutz
- Der Kantenschutz an den Seiten schützt vor Verletzungen und Schäden an Objekten in der Umgebung
- Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, so dass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können
- Arbeitsfläche mit Antirutsch-Beschichtung, kann durch eine Edelstahl- / MDF- oder Vollholz-Arbeitsplatte ersetzt werden
- Inhalt: Werkzeugeinlagen FF1ASET-BASIC
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | weitere | Ausführung: | bestückt | Teile im Satz: | 158 | Höhe: | 952 | Gesamtlänge: | 782 | Breite: | 510 | Tiefe: | 782 | Mit Griff: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.327,94* | € 1.446,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.323,73* | € 1.454,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.368,63* | € 1.498,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|