Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Trennscheiben für Aluminium Ø 125 mm, Stärke 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Trennscheiben für Aluminium Ø 125 mm, Stärke 1,6 mm
Bahco Trennscheiben für Aluminium Ø 125 mm, Stärke 1,6 mm
Bahco Trennscheiben für Aluminium Ø 125 mm, Stärke 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4157143
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3911-125-T41-AL
EAN/GTIN:
     7314150485666
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Bahco Trennscheiben für Aluminium Ø 125 mm, Stärke 1,6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Stärke:
1,6 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Bahco, Trennscheiben, für, Aluminium, Ø, 125
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,44*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.