Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 350 mm, Stärke 2,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 350 mm, Stärke 2,8 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 350 mm, Stärke 2,8 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 350 mm, Stärke 2,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4157144
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3911-350-X2TM
EAN/GTIN:
     7314150486366
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 350 mm, Stärke 2,8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Stärke:
2,8 mm
Durchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Bahco, Trennscheiben, für, Edelstahl, &, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
35
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 12,13*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 14,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 875 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 424,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.