Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A
Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A
Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A
Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A
Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A
Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A
Brennenstuhl Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 10 m Kabel in orange, 230V/16A
Artikel-Nr.:
     5417B-p4158928
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167650510
EAN/GTIN:
     4007123673865
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung

Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise für Wohnwagen, Wohnmobil, beim Campen oder auch auf dem Boot. Das Caravan-Kabel ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2.5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe: Signalfarbe Orange
  • Anschluss: CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Steckdose
  • Stecksystem Steckdose/ Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V inkl. Typ F (Schutzkontakt) Steckdose
  • Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/blau
Gewicht:
2350
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Grundpreis:
Nein
Leiterquerschnitt:
2,5
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 2,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
120
Breite:
215
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
16 A
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
843
2
€ 8,50*
ab € 33,5393*
€ 42,3693*
7 Tage
926
2
€ 5,99*
ab € 33,66*
€ 43,34*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 35,04*
€ 44,83*
1
€ 4,99*
ab € 35,27*
€ 45,33*
1
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 46,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,6308*
Zubehör
Brennenstuhl
1510020
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.