Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Camping-Verlängerungskabel 10m Kabel in orange (CEE-Stecker und Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Kombisteckdose, 230V/16A, für ständigen Einsatz im Außenbereich, Made in G...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1167650510
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167650510
EAN/GTIN:
     4007123673865
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung

Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise für Wohnwagen, Wohnmobil, beim Campen oder auch auf dem Boot. Das Caravan-Kabel in der Signalfarbe orange sorgt für extra mehr Sicherheit. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2.5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Stecksystem Stecker: CEE 16A 2P+PE (3p) 230V
  • Stecksystem Steckdose/ Kupplung: 1x CEE 16A 2P+PE (3p) 230V inkl. Typ F (Schutzkontakt) Steckdose
  • Anschluss: CEE-Stecker, CEE-Winkelkupplung inkl. Schutzkontakt-Steckdose
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Winkelkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel 10m, anschlussleitung, cee-verlängerungsleitung 10m, caravan adapter, cee verlängerungskabel, cee adapter, cee kabel, cee kabel 1, 5m, cee verlängerungskabel 1, camping zubehör wohnwagen, camping zubehör wohnmobil, camping kabel, camping zubehör, camping gadgets, camping strom
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
843
2
€ 8,50*
ab € 33,5393*
€ 42,3693*
7 Tage
926
2
€ 5,99*
ab € 33,66*
€ 43,34*
2
€ 4,90*
ab € 35,04*
€ 44,83*
1
€ 4,99*
ab € 35,27*
€ 45,33*
1
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 46,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,3693*
€ 50,4195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,0193*
€ 47,623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,2793*
€ 45,5524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,1593*
€ 44,2196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,5393*
€ 39,9118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,7386* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,6308*
Zubehör
Brennenstuhl
1510020
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.