Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p416487
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     818080990
EAN/GTIN:
     4000146818091
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
durchbruchbohrer 80 mm sds max
Fräskrone SDS-max 80x990 mm
Beton-Fräskrone SDS-max
Beton-Fräskrone mit integriertem SDS-max Aufnahmeschaft
  • Einteiliges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren
  • Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt durch den mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf
  • Verbesserte Bohrleistung in Armierung
  • Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermöglicht problemlose Bohrmehlabfuhr und reduziert Abrieb und Vibration
  • Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnitts in einem Arbeitsgang
  • Effiziente Handhabung dank einteiliger Werkzeugkonstruktion, optimale Kraftübertragung, Montage von Adaptern und Zentrierbohrern entfällt
  • Optimale Zahngeometrie und Zahnanordnung zum Durchbohren von Armierung und harten Materialien
  • Neue Fräskopfgeometrie schafft gerade, runde Bohrlöcher
  • Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Verwendung:
Beton, Mauerwerk, Natursteinwerk
Hersteller:
Projahn
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
990
Durchmesser:
80
Weitere Suchbegriffe: durchbruchbohrer sds max, durchbruchbohrer, Projahn, SDS-max, 80x990, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 288,17*
€ 335,58*
€ 5,95*
ab € 290,60*
€ 337,69*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 278,94*
€ 342,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,23*
€ 342,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,74*
€ 375,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.