Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Artikel-Nr.:
     5417B-p419598
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     220135
EAN/GTIN:
     4000146006368
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 13,5 mm MK1
Leistungsstarker Stahlbohrer
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Nutenform:
normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Normart:
DIN
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Spitzenanschliff:
Ausgespitzte Querschneide
Qualitätsstufe::
Plus
Verwendung::
Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm² und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Material::
HSS
Spitzenwinkel:
118°
MK:
1
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
Morsekegel
Spiralwinkel:
normal
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Werkstoff:
HSS-G
Arbeitslänge:
108
Gesamtlänge:
189
Durchmesser:
13,5
Norm:
345
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 13,5mm, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 345, 13,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 18,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 18,17*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 18,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,69*
€ 18,75*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.