Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Artikel-Nr.:
     5417B-p419609
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     220190
EAN/GTIN:
     4000146006481
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 19,0 mm MK2
Leistungsstarker Stahlbohrer
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Qualitätsstufe::
Plus
Verwendung::
Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm² und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
19,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
135
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Projahn
Toleranz Bohr-Ø:
h8
l:
233
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Schaft:
Morsekegel
Nutenform:
normal
Gesamtlänge:
233
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Arbeitslänge:
135
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Material:
HSS
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Norm:
345
Spitzenanschliff:
Ausgespitzte Querschneide
Morsekegelgröße:
2
Durchmesser:
19
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 345, 19,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 27,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 27,14*
3 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 21,45*
€ 28,30*
3 Tage
23
3
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 30,09*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.