Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Artikel-Nr.:
     5417B-p419611
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     220200
EAN/GTIN:
     4000146006511
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 20,0 mm MK2
Leistungsstarker Stahlbohrer
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Toleranz Bohr-Ø:
h8
l:
238
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Schaft:
Morsekegel
Nutenform:
normal
Gesamtlänge:
238
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Arbeitslänge:
140
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Material:
HSS
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Norm:
345
Spitzenanschliff:
Ausgespitzte Querschneide
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Qualitätsstufe::
Plus
Verwendung::
Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm² und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
20,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
140
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Morsekegelgröße:
2
Durchmesser:
20
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 345, 20,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,65*
€ 30,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 30,61*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,49*
€ 31,46*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 33,35*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.