Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Artikel-Nr.:
     5417B-p419613
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     220210
EAN/GTIN:
     4000146006535
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-G DIN 345 21,0 mm MK2
Leistungsstarker Stahlbohrer
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Toleranz Bohr-Ø:
h8
l:
243
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Schaft:
Morsekegel
Nutenform:
normal
Gesamtlänge:
243
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Arbeitslänge:
145
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Material:
HSS
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Norm:
345
Spitzenanschliff:
Ausgespitzte Querschneide
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Qualitätsstufe::
Plus
Verwendung::
Für Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für Stahl bis 900 N/mm² und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
21,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
145
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Morsekegelgröße:
2
Durchmesser:
21
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-G, DIN, 345, 21,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 33,75*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,54*
€ 33,85*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,23*
€ 34,69*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 35,78*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.