Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p419856
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     431551
EAN/GTIN:
     4000146415511
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer HSS-Co DIN 1869 UF-L I 15,5x320 mm
Der Multi-Problemlöser für den Tieflochbereich
  • Spiralbohrer für besonders tiefe Bohrungen
  • Durch das ultraflache Nutenprofil (weiter Spannutenwinkel, großer Seitenspanwinkel) erreichen auch extra lange Bohrer die erforderliche Stabilität (der Kern ist verstärkt, jedoch ohne Anstieg) und können gleichzeitig die Späne gut fördern
  • Bei großen Bohrtiefen (ca. 10 bis 15 x Ø - je nach Material) empfiehlt es sich, den Bohrer in regelmäßigen Abständen zu lüften
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
40°
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
320
Arbeitslänge:
230
Durchmesser:
15,5
Werkstoff:
HSS-Co5
Norm:
1869
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 1869, UF-L I
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 98,99*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 85,14*
€ 107,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 107,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 88,73*
€ 109,08*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 109,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.