Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p420099 Herst.-Nr.: 75605 EAN/GTIN: 4000146756058 |
| |
|
| | |
| Blechschälbohrer HSS-Co Gr.5 36,0-50,0 mm- Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
- Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
- Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
- Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
- 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
- Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
- Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. Bohrbereich: | 50 | Min. Bohrbereich: | 36 | Hersteller: | Projahn | Schaftdurchmesser: | 13 | Durchmesser: | 36-50 | Normart: | Werksnorm | Aufnahme: | Zylinderschaft | Schaft: | Zylinderschaft | Werkstoff: | HSS-Co |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, HSS-Co, Gr.5, 36,0-50,0, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 128,82* | € 157,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,90* | € 158,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,72* | € 165,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 138,04* | € 167,14* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,74* | € 167,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|