Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1a 3,0-7,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420103
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     75611
EAN/GTIN:
     4000146756119
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer

Blechschälbohrer

  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

Verwendung:
Für Stahlblech und Edelstahl 0,1 ? 2 mm, NE Metalle 0,1 ? 5 mm, Nirostablech V2A 0,1 ? 1 mm, Kunststoff bis 10 mm, Plexiglas

Verpackung:
Einzeln in SB Verpackung

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Bohrbereich:
7,8
Min. Bohrbereich:
3
Hersteller:
Projahn
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
3-7,8
Normart:
Werksnorm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Projahn, HSS-Co, Gr.1a, 3,0-7,8, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.