Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.4 9-36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.4 9-36 mm
Projahn Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.4 9-36 mm
Projahn Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.4 9-36 mm
Projahn Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.4 9-36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420121
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     76804
EAN/GTIN:
     4000146768044
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Mehrstufenbohrer
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.4 9-36 mm
  • Mehrstufenbohrer mit Spiralnute und Kantenbrecher zum Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • 2 Spiralnuten ermöglichen:
  • Hohe Laufruhe und sehr gute Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr, besonders bei nicht brechenden Spänen
  • Die spiralförmige Geometrie der Nuten bewirkt eine höhere Standzeit des Werkzeugs
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
  • Sehr gut für die Blechbearbeitung, Edelstahlbleche, Buntmetalle, Kunststoffe und Plexiglas
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
Max. Bohrbereich:
36
Min. Bohrbereich:
9
Schneidstoff:
HSS
Aufnahme:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
96
Durchmesser:
9-36
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Projahn
Schaftdurchmesser:
12
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufensenker, Metallbohrer ohne Norm, mehrstufenbohrer, Projahn, Stufenbohrer, mit, Spiralnut, HSS, Gr.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,95*
€ 110,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 110,91*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 113,25*
3 Tage
8
€ 5,45*
ab € 93,13*
€ 114,58*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 115,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.