Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
Projahn Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
Artikel-Nr.:
     5417B-p420201
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     36805
EAN/GTIN:
     4000146368053
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Fräser mit Schaft
Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel
  • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
  • MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373
  • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten
  • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Senkerdurchmesser:
10
Senkwinkel:
180°
Zylinderschaftdurchmesser:
8
Zapfendurchmesser:
5,5
Aufnahme:
Zylinderschaft
Hersteller:
Projahn
Kopfdurchmesser:
10
Schaftdurchmesser:
8
Norm:
DIN 373
für Gewinde:
M 5
Werkstoff:
HSS-Co5
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
80 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 15,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 15,48*
3 Tage
42
5
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 15,90*
3 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 11,38*
€ 15,95*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.